Nexans - IFLI EASY-R RED 250V 2X1/1 E4 - 10576062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210136647
Elnummer
1092589
Leverandørens varenummer
10576062
Typebeskrivelse
IFLI EASY-R RED 250V 2x1/1 mm E4 500m
IFLI EASY-R 250 V er en halogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg, halogenfri toleder utgave av kabeltypen PFLP 250 V. Konstruksjon og test standard: NEK 591, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Fyllkappe: Halogenfri, ekstrudert Jordleder: Flertrådet, parallell kobberleder Metallkappe: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordlederen Ytre kappe: Halogenfri polymer Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C


