Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Ny til lager!

Nexans - IFLI Easy-R Red 250V 2x1/1 EP - 1050724

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFLI Easy-R Red 250V 2x1/1 EP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 125 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138634

Elnummer

1050724

Leverandørens varenummer

1050724

Typebeskrivelse

1050724

IFLI EASY-R 250 V er en halogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg
halogenfri toleder utgave av kabeltypen PFLP 250 V. Blir levert i vår nye smartforpakning EASYpack. Konstruksjon og test standard: NEK 591, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Fyllkappe: Halogenfri, ekstrudert Jordleder: Flertrådet, parallell kobberleder Metallkappe: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordlederen Ytre kappe: Halogenfri polymer Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C