Nexans - IFSI 1KV 3X25A/16 - 10021782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210008456
Elnummer
1067224
Leverandørens varenummer
10021782
Typebeskrivelse
IFSI 1kV med aluminiumsleder
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Konsentrisk leder:
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
10 mm²
Farge på ytre kappe:
Svart
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Ytterdiameter omtrentlig:
24 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
192 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
1 kV


