Utgått

Nexans - IFSI 750V 19x2,5 - 10021803

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFSI 750V 19x2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 19

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

IFSI 750V

EAN/GTIN

7045210008661

Elnummer

1067208

Leverandørens varenummer

10021803

Typebeskrivelse

1067208

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

19

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Andre

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

22,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

112 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Merkespenning U:

750 V

Skjermet signal installasjons- og jordkabel med kobberleder. Halogenfri flammehemmet polymer lederisolasjon og ytrekappe, Kobbber skjerm. Bruksområde: Halogenfri signalkabel for signalanlegg o.l. der det er behov for skjermet kabel. Kan brukes både innen- og utendørs, samt til forlegging i jord. IFSI 750 V er en halogenfri utgave av PFSP 750 V signalkabel. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 627-7B2, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Ledermerking: Nummermerking. Hvit isolasjon med sorte siffer. Fyllkappe/båndering: 5 - 7 ledere: Ekstrudert, halogenfri fyllkappe Øvrige: Halogenfritt plastbånd, viklet Konsentrisk leder/Skjerm: Trådskjerm av runde kobbertråder Ytre kappe: Halogenfri polymer Farge: Sort Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Elektriske data: Ledermotstand: 1,5 mm²: 12,1 ?/km 2,5 mm²: 7,28 ?/km Kapasitet: Leder-leder nærliggende: ca 100 nF/km