Nexans - IFSI EASY 1kV 4x240A/72 - 10021791

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFSI EASY 1kV 4x240A/72

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 27680.72 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

7045210008548

Elnummer

1067233

Leverandørens varenummer

10021791

Typebeskrivelse

IFSI 1kV med aluminiumsleder

Nominelt ledertverrsnitt:

240 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Aluminium

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Sektorformet

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Armering:

Tråd

Armeringens materiale:

Kobber

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Konsentrisk leder:

Kobber

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

72 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Ytterdiameter omtrentlig:

58 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

464 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Merkespenning U:

1 kV

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Skjermet installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder. PEX lederisolasjon, kobbberskjerm og Halogenfri flammehemmet polymer ytrekappe. Bruksområde: Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN). IFSI 0,6/1 kV er en halogenfri utgave av kabeltypen PFSP 0,6/1 kV. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 604-5D, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Flertrådet glødet aluminiumsleder, rund eller sektorformet. Isolasjon: PEX Fyllkappe/båndering: Ekstrudert eller viklet Konsentrisk leder (skjerm): består av runde kobbertråder med motspiral. Båndering over skjerm: Viklet Ytre kappe: Halogenfri, flammehemmet polymer Farge: Sort Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Min. inst. temp.: 10 °C