Nexans - IFSI-EMC Cu 1kV 3x35/16 Halogenfri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000076747
Elnummer
1067343
Leverandørens varenummer
10180267
Typebeskrivelse
1067343
Nominelt ledertverrsnitt
35 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
3
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Ledermotstand ved 20 °C
0,524 Ohm/km
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Konsentrisk leder
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder
16 mm²
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
26,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
215 mm
Vekt
1621 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-10...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...70 °C
Merkespenning U
1 kV
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
IFSI-EMC med Cu-Skjerm er en halogenfri installasjonskabel, med PEX (XLPE) isolerte ledere av flertrådet kobber. Runde ledere for tverrsnitt opp til og med 35 mm², mens større tverrsnitt, 50 mm² og større har sektorformede ledere. Skjerm av kobbertråder samt heldekkende kobberbånd i motspiral. Kobberbåndet kombinert med skjermledere av kobber gir lav transferimpedans. Skjermen kan enkelt tilkobles "EMC" innføringsnippler, og gir skjerming mot EMI (innstråling) og EME (utstråling) i henhold til EMC direktivet. For applikasjoner hvor det er behov for ytterligere skjerming kan RHEYFLEX POWER EMC HFFR vurderes. Ytre kappe i svart UV bestandig utførelse. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE). Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon. Minimum installasjonstemperatur: 0 grader Celsius