Nexans - IFSI-EMC Signal 500V 12x0,75 - 10538575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 12
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
IFSI-EMC Signal 500V
EAN/GTIN
7330000080461
Elnummer
1007782
Leverandørens varenummer
10538575
Typebeskrivelse
IFSI-EMC Signal 500V 12x0,75
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
12
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Folie
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Tilleggsledning:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
Ja
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Armering:
Armerings tape
Armeringens materiale:
Kobber
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Kabelbredde ca.:
16 mm
Kabelhøyde ca.:
16 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
16 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
128 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Vekt:
300 kg/km


