Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - IFSI-EMC Signal 750V 37x1,5 - 10538748

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFSI-EMC Signal 750V 37x1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 37

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330000119796

Elnummer

1007790

Leverandørens varenummer

10538748

Typebeskrivelse

IFSI-EMC Signal 750V 37x1,5

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

37

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Folie

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Armerings tape

Armeringens materiale:

Kobber

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kabelbredde ca.:

24,8 mm

Kabelhøyde ca.:

24,8 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

24,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

199 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Vekt:

1020 kg/km

Skjermet signal installasjons-/jordkabel med kobberleder. Solide ledere med halogenfri flammehemmet polymer lederisolasjon (hvit) og ytre kappe (svart), skjerm av kobbertråder i kontakt med heldekkende viklet kobberbånd. Bruksområde: For signalanlegg innendørs, og i kontrollskap og tavler hvor det er behov for god skjerming. Kan også forlegges utendørs i luft (UV-resistent) eller i bakken i rør, eller direkte i jord. Konstruksjons- og teststandarder: CENELEC HD 627-7B2, NEK IEC 60332-3C, NEK IEC 61034, NEK IEC 60754. Ledermerking er utført som nummermerking, røde siffer på hvit isolasjon. Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C. Elektriske data: Ledermotstand: 1,5 mm2 12,1 Ohm/km - 2,5 mm2 7,28 Ohm/km. Kapasitans: Mellom nærliggende ledere, ca. 100 nF/km.