Nexans - IXXI Easy™ 30x2x0,5 Hvit - 10544569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 60
Vridning - Båndering og lag
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Kabeltype - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IXXI Easy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330000082076
Elnummer
1008159
Leverandørens varenummer
10544569
Typebeskrivelse
IXXI Easy™ 30x2x0,5 Hvit
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
60
Vridning:
Båndering og lag
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,5 mm
Antall snodde elementer:
30
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
UV-bestandig:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Vekt:
208 kg/km
Merkespenning U:
100 V
Med gnagebeskyttelse:
nei