Nexans - Justerb føtter f/Quick Mount Justerb føtter f/Quick Mount - 10016597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 40 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036619
Elnummer
6950836
Leverandørens varenummer
10016597
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
40 mm
Høyde:
100 mm
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions


