Nexans - Kabelføringsr. 8stk. f/Quick M Kabelføringsr. 8stk. f/Quic - 10028958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilpasning for kablingssystemer
Materiale - Plast
Bredde - 74 mm
Høyde - 24 mm
Dybde - 208 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Quickmount
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210036640
Elnummer
6950835
Leverandørens varenummer
10028958
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Type tilbehør/reservedel:
Tilpasning for kablingssystemer
Materiale:
Plast
Bredde:
74 mm
Høyde:
24 mm
Dybde:
208 mm
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions