Nexans - Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit - 10191961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8698501387229
Elnummer
1099466
Leverandørens varenummer
10191961
Typebeskrivelse
Nexans U/UTP kategori 6 datakabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,259 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
U/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,574 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Kabelbredde ca.:
5 mm
Kabelhøyde ca.:
5 mm
Vekt:
43 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei


