Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit - 10231870

Nexans
KopierKopier
Nexans - Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Uten

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210073201

Elnummer

1099451

Leverandørens varenummer

10231870

Typebeskrivelse

Kat. 6 U/UTP LSZH B2 120 Hvit

Nominelt ledertverrsnitt:

0,259 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Uten

Kabeltype:

U/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,574 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48 mm

Kategori:

6

NVP verdi:

68 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Innendørs U/UTP data/kommunikasjonskabel Kategori 6 i henhold til EN 50173