Utgått

Nexans - Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit - 10192267

Nexans
KopierKopier
Nexans - Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1000 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698501387274

Elnummer

1099463

Leverandørens varenummer

10192267

Typebeskrivelse

Nexans U/UTP kategori 6 datakabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,259 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,574 mm

Antall snodde elementer:

4

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48 mm

Kategori:

6

NVP verdi:

68 %

Innendørs U/UTP data/kommunikasjonskabel Kategori 6 i henhold til EN 50173