Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - KGE 25MM² (BUNT 100 M) - 10022805

Nexans
KopierKopier
Nexans - KGE 25MM² (BUNT 100 M)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederdiameter - 5,7 mm

  • Ledertversnitt - 25 mm²

  • Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 5,7 mm

  • Ledermateriale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210018684

Elnummer

2813701

Leverandørens varenummer

10022805

Typebeskrivelse

2813701

Lederdiameter:

5,7 mm

Ledertversnitt:

25 mm²

Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:

5,7 mm

Ledermateriale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall enkelttråder:

1

Materialkvalitet ledermateriale:

Andre

Materialegenskap:

Myk

Kappemateriale:

Uten

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Maks. Strekkbelastning:

1250 N

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

2230 kg/100m kg/100 m

Entrådet glødde kobbertråd