Nexans - KGF 25MM² (7X2,24) - 10022807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederdiameter - 6,3 mm
Ledertversnitt - 25 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 6,3 mm
Ledermateriale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000011731
Elnummer
2813704
Leverandørens varenummer
10022807
Typebeskrivelse
2813704
Lederdiameter:
6,3 mm
Ledertversnitt:
25 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:
6,3 mm
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall enkelttråder:
7
Materialkvalitet ledermateriale:
Andre
Materialegenskap:
Myk
Kappemateriale:
Uten
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Maks. Strekkbelastning:
1250 N
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2120 kg/100m kg/100 m