Nexans - KGF 25mm² (7X2,24) (500m) - 10234681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederdiameter - 6,3 mm
Ledertversnitt - 25 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 6,3 mm
Ledermateriale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Kobberline Nexans
EAN/GTIN
7330000011724
Elnummer
2813703
Leverandørens varenummer
10234681
Typebeskrivelse
2813703
Lederdiameter:
6,3 mm
Ledertversnitt:
25 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:
6,3 mm
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall enkelttråder:
7
Materialkvalitet ledermateriale:
Andre
Materialegenskap:
Myk
Kappemateriale:
Uten
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Maks. Strekkbelastning:
1250 N
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2120 kg/100m kg/100 m


