Nexans - KGF 50MM² (7X3,01) - 10022809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederdiameter - 8,2 mm
Ledertversnitt - 50 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 8,2 mm
Ledermateriale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kobberline Nexans
EAN/GTIN
7045210018721
Elnummer
2813706
Leverandørens varenummer
10022809
Typebeskrivelse
2813706
Lederdiameter:
8,2 mm
Ledertversnitt:
50 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:
8,2 mm
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall enkelttråder:
7
Materialkvalitet ledermateriale:
Andre
Materialegenskap:
Myk
Kappemateriale:
Uten
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Maks. Strekkbelastning:
2500 N
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
4050 kg/100m kg/100 m


