Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - KGF 50mm² (7X3,01) (500m) - 10234682

Nexans
KopierKopier
Nexans - KGF 50mm² (7X3,01) (500m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederdiameter - 8,2 mm

  • Ledertversnitt - 50 mm²

  • Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 8,2 mm

  • Ledermateriale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000045187

Elnummer

2813705

Leverandørens varenummer

10234682

Typebeskrivelse

2813705

Lederdiameter:

8,2 mm

Ledertversnitt:

50 mm²

Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:

8,2 mm

Ledermateriale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall enkelttråder:

7

Materialkvalitet ledermateriale:

Andre

Materialegenskap:

Myk

Kappemateriale:

Uten

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Maks. Strekkbelastning:

2500 N

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

4050 kg/100m kg/100 m

Glødet flertrådet kobberleder