Nexans - Kinafingersett Landstrøm 34-46
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210081732
Elnummer
1158202
Leverandørens varenummer
10266849
Typebeskrivelse
Kabelgrepsett benyttes for innfesting/sikring av kabler
Type tilbehør/reservedel
Andre
Nexans Kabelgrep (også kalt strekkavlastningsstrømpe) kommer i flere varianter og ulike størrelser. Alle grepene (strømpene) leveres i syrefast stål med fortettet fletting for å tåle de mekaniske kreftene de blir utsatt for, blant annet ved flo og fjære.
«Kabelgrep ab-xy» er betegnelsen, hvor ab-xy angir kabeldiameter fra/til i mm, som produktet passer til.
«Kabelgrep Sybar ab-xy» er betegnelsen for sybare kabelgrep.
Slangeklemmer og krympeslanger følger ikke med, og må kjøpes separat.
«Kabelgrep Landstrøm» leveres i sett. Settet inneholder følgende installasjonsmateriell for å utføre en sikker og god installasjon:
• Kabelgrep 1m. Trippel grad. Syrefast, 1 stk.
• Friksjonstape 3M tape type 9080, 1 rull
• Krympeslange ELTA/HS EFSA 70/21, 1 stk. à 100 cm
• Krympeslange ELTA/HS EFSA 70/21 1 stk. à 10 cm
• Slangeklemmer 1 stk.
• Installasjonsveiledning