Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - KTV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC - 10136884

Nexans
KopierKopier
Nexans - KTV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,8 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 3,66 mm

  • Antall skjermlag - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7214606892522

Elnummer

1099490

Leverandørens varenummer

10136884

Typebeskrivelse

KTV/antennekabel trippelskjermet (KTV)

Diameter indre leder:

0,8 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

3,66 mm

Antall skjermlag:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Andre

Indre leder overflate:

Kobberbelagt

Materiale i ytre leder:

Aluminium

Ytre leder overflate:

Blank

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

4,34 mm

Forlegging i jord:

nei

75 Ohm Koaksialkabel for bruk i Kabel-TV/antenne/satelittsystemer og CCTV systemer Oppbygging: kobberbelagt senterleder, skummet dielektikum, limt AL-folie, 77% flettet skjerm, Al folie og PE eller PVC UV bestandig yterkappe. Bruksområde LSZH innendørs, PVC innendørs og utendørs påvegg, PE utendørs i rør, PVC/m luftkabel med bærewire