Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nexans - LANm-7A Maritim S/FTP 4pr Arme - 10190480

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANm-7A Maritim S/FTP 4pr Arme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427630079904

Elnummer

1067940

Leverandørens varenummer

10190480

Typebeskrivelse

1067940

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,45 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

11,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Kategori:

7 A

NVP verdi:

80 %

LANmark-7 Maritime Cat.7A S/FTP 4pr 23 AWG SHF1 LSFROH SWB SHF1Grey 500m reel
Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien