Nexans - LANMARK-5 CAT5E UTP SNAP-IN ENTRÅDET CONNECTOR 10092879 - 10092879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210037050
Elnummer
6903951
Leverandørens varenummer
10092879
Typebeskrivelse
Kontakter/panel uskjermet LANmark5 kategori 5
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Farge:
Hvit


