Nexans - LANmark-5 Skjerm Snap-in entr LANmark-5 Skjerm Snap-in entr - 10177874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 5
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210037074
Elnummer
6903953
Leverandørens varenummer
10177874
Typebeskrivelse
Kontakter/panel skjermet LANmark5 kategori 5
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Farge:
Sølv


