Nexans - LANmark-5 Skjerm Snap-in fler LANmark-5 Skjerm Snap-in fler - 10177875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 5
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3427610084546
Elnummer
6903954
Leverandørens varenummer
10177875
Typebeskrivelse
Kontakter/panel skjermet LANmark5 kategori 5
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Egnet for solid leder:
nei
Farge:
Sølv


