Nexans - LANmark 5E SF/UTP LSZH 1000m, trommel innen- og utendørs - 10214756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Kabelskjerming - Folie + fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3427630091913
Elnummer
1067305
Leverandørens varenummer
10214756
Typebeskrivelse
1067305
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
30 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...75 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
68 %


