Nexans - LANmark-7 Termineringsverktøy - 10088166

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark-7 Termineringsverktøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med skjæreanordning:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Egnet for RJ-plugg:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LANMark

EAN/GTIN

7045210036985

Elnummer

6950817

Leverandørens varenummer

10088166

Typebeskrivelse

Koblingsverktøy Nexans Cabling Solutions

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Verktøy for Nexans Cablings Solutions