Nexans - LANmark-7A Snor 2xGG45 3m HF LANmark-7A Snor 2xGG45 3m HF - 10177781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 7 A
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - GG45
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210057690
Elnummer
6916962
Leverandørens varenummer
10177781
Typebeskrivelse
Patchkabel skjermet LANmark7A kategori 7A
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
7 A
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
GG45
Farge på ytre kappe:
Oransje
Type kontakt tilkobling 2:
GG45
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
Pinnebelegning:
1:1


