Nexans - LANmark fargemerke snor Blå - 10206331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Blå
RAL-nummer - 5015
Modell / utførelse - Andre
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3427610085253
Elnummer
6952355
Leverandørens varenummer
10206331
Typebeskrivelse
Fargemerke for LANmark patchsnor
Farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
11 mm
Høyde:
21 mm
Diameter:
0 mm
Fargemerke/beskyttelses cap for LANmark patchsnor


