Nexans - LANmark fargemerke snor Hvit - 10206289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Modell / utførelse - Andre
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3427610085215
Elnummer
6952350
Leverandørens varenummer
10206289
Typebeskrivelse
Fargemerke for LANmark patchsnor
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
11 mm
Høyde:
21 mm
Diameter:
0 mm
Fargemerke/beskyttelses cap for LANmark patchsnor


