Nexans - LANmark-OF Fibrepanel 48LC SM LANmark-OF Fibrepanel 48LC SM - 10203490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Singlemode
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS2
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3427610085437
Elnummer
6916981
Leverandørens varenummer
10203490
Typebeskrivelse
6916981
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Singlemode
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OS2
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Med antall koblinger/adaptere:
48
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


