Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nexans - LANmark-OF Fibrepanel 96LC SM LANmark-OF Fibrepanel 96LC SM - 10203492

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark-OF Fibrepanel 96LC SM LANmark-OF Fibrepanel 96LC SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 96

  • Fibertype - Singlemode

  • Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS2

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427610085451

Elnummer

6916983

Leverandørens varenummer

10203492

Typebeskrivelse

6916983

Egnet for antall koblinger/adaptere:

96

Fibertype:

Singlemode

Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):

OS2

APC-utførelse:

nei

Farge:

Svart

Med antall koblinger/adaptere:

96

Med frontplate:

Ja

Med kapsling:

Ja

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

LC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

LC-dupleks

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

1

LANmark-OF fibelpanel LC

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien