Nexans - LANmark-OS2 G12-9/125 TBW HF - 10201825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Andre
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5420059913567
Elnummer
1026918
Leverandørens varenummer
10201825
Typebeskrivelse
LANmark-OS2 G12-9/125 TBW HF
Antall fibre:
12
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Gul
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


