Nexans - LanMark PatcheP 24 SnapIn fast BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210077391
Elnummer
6950815
Leverandørens varenummer
10227987
Typebeskrivelse
6950815
Antall plugger/koblinger
24
Egnet for antall plugger/koblinger
24
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
Andre
Tilkoblingstype
Andre
Skjermet
Ja
Antall høydeenheter
1
Farge
Svart
Monteringsmetode
19" innfelling
Høyde
43,7 mm
Bredde
482,6 mm
Dybde
180 mm
Nexans Snap-In patchepaneler er utviklet for Snap-in kontakter i LANmark produktfamilien (LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6, og LANmark-5).
Snap-In paneler har et Clip-On system for å sikre kontakten i panelet og for å gi en enkel metode for jording av skjermede kontakter. Tilkobling av panelet til jord oppnås med Auto-Connect funksjon som fjerner behovet for individuelle jordingstilkoplinger.
De skyvbare panelene er designet for standard 19” skap med høyde på 1U.