Utgått

Nexans - LANmark Patchk IP67/20 1,5m LANmark Patchk IP67/20 1,5m - 10177296

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark Patchk IP67/20 1,5m LANmark Patchk IP67/20 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 1,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LANMark

EAN/GTIN

3427610084430

Elnummer

6903805

Leverandørens varenummer

10177296

Typebeskrivelse

LANmark kontakter/panel for Industri/Marine/Oil & Gas

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

1,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Gul

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

Ja

Kabelkonstruksjon:

4x2

Pinnebelegning:

1:1

LANmark-Industri kontaktmateriell for industrielle applikasjoner, inngår i Nexans Cabling Solutions