Utgått

Nexans - LANmark5 UTPSnor RJ45 1m Ohf - 10206913

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark5 UTPSnor RJ45 1m Ohf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 5

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427610084706

Elnummer

6952300

Leverandørens varenummer

10206913

Typebeskrivelse

LANmark Patchsnor kategori 5

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

5

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

Pinnebelegning:

1:1

LANmark-patchsnorer har en støpt strekkavlaster med samme fysiske mål som RJ45 pluggen. Snorene leveres med sort utløserbeskyttelse av RJ45 utløser fjæren som hindrer feil betjening. Utløserbeskyttelsen leveres i hvit, rød, gul, sort, grå, blå, grønn, som kan brukes for fargekoding av forskjellige tjener