Nexans - LANmark6 Industriuttak IP67 LANmark6 Industriuttak IP68 - 10191831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Type feste - Skrus
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Kategori - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427610084553
Elnummer
6916902
Leverandørens varenummer
10191831
Typebeskrivelse
LANmark kontakter/panel for Industri/Marine/Oil & Gas
Utenpåliggende:
Ja
Type feste:
Skrus
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Kategori:
6
Innfelt/innbygget:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Koblingsboks med kontaktklemmer:
Andre
Materiale koblingsboks:
Plast
Med plugger/koblinger:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Separat kabelavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Med støvdeksel:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei


