Nexans - LANmark6 Uskjerm Snap-in entr - 10092874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
LANMark
EAN/GTIN
7045210037012
Elnummer
6903955
Leverandørens varenummer
10092874
Typebeskrivelse
LANmark6 Uskjerm Snap-in entr
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Grå


