Nexans - LANmark6A Skj. Snapin entr - 10173144

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark6A Skj. Snapin entr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210057607

Elnummer

6916954

Leverandørens varenummer

10173144

Typebeskrivelse

Kontakter skjermet LANmark6A kategori 6A

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Snap-in LANmark-6A skjermet kontakt Kategori 6A EN 50173, inngår i Nexans Cabling Solutions