Nexans - LANmark6A Skj. Snapin flert LANmark6A Skj. Snapin flert - 10173145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210057614
Elnummer
6916955
Leverandørens varenummer
10173145
Typebeskrivelse
Kontakter skjermet LANmark6A kategori 6A
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Farge:
Sølv


