Nexans - LANmark7 Snor GG45/2xRJ45 3 HF - 10066999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 7 A
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - GG45
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210049022
Elnummer
6916920
Leverandørens varenummer
10066999
Typebeskrivelse
6916920
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
7 A
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
GG45
Farge på ytre kappe:
Oransje
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
Pinnebelegning:
1:1


