Nexans - LANmark7A GG45 snap-in entr - 10163294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - GG45
Skjermet - Ja
Kategori - 8
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210057669
Elnummer
6916970
Leverandørens varenummer
10163294
Typebeskrivelse
Kontakter skjermet LANmark7A kategori 7A
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
GG45
Skjermet:
Ja
Kategori:
8
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


