Nexans - LiHCH 300/500V 4x0,50 - 10264866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210080933
Elnummer
1005612
Leverandørens varenummer
10264866
Typebeskrivelse
LiHCH 300/500V 4x0,50
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Fortinnet
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Armering:
Uten
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
41 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
41 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
41 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
55 kg/km
TEKNISKE DATA
Isolasjonsmotstand > 200 MOhm km
Driftstemperatur -20°C ... + 70°C
Fleksibel driftstemperatur -5°C ... + 70°C
Min. Bøyeradius: 10x Kabeldiameter
KONSTRUKSJON
Leder av fleksibel rent kobber ihht. IEC 60228
Isolerte ledere med fargekoding i henhold til DIN 47100
Båndering - polyester folie
Fortinnet kopperskjerm.
Ytre kappe, grå RAL 7001


