Nexans - LM PP Tele Uskj 50 RJ45 BK LM PP Tele Uskj 50 RJ45 BK - 10181952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 50
Egnet for antall plugger/koblinger - 50
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 5
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210077315
Elnummer
6903814
Leverandørens varenummer
10181952
Typebeskrivelse
6903814
Antall plugger/koblinger:
50
Egnet for antall plugger/koblinger:
50
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Dybde:
126 mm


