Nexans - LM PP Vinklet 24 SnapIn BK LM PP Vinklet 24 SnapIn BK - 10195215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210074925
Elnummer
6916997
Leverandørens varenummer
10195215
Typebeskrivelse
6916997
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
43,7 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
120 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


