Nexans - LM Vinklet dekkplate topp BK LM Vinklet dekkplate topp BK - 10185177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210074949
Elnummer
6916595
Leverandørens varenummer
10185177
Typebeskrivelse
6916595
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Dekkplaten blir brukt til å lukke den trekantede åpning som dannes ved toppen av
LANmark eller LANsense vinkel paneler. Dette for å hindre elementer skal kunne falle bak panelene og for å forbedre utseendet på den ferdige installasjon.
LANmark eller LANsense vinkel paneler. Dette for å hindre elementer skal kunne falle bak panelene og for å forbedre utseendet på den ferdige installasjon.


