Nexans - LM Vinklet føringspanel 2U BK LM Vinklet føringspanel 2U B - 10203429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Antall høydeenheter - 2
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210074956
Elnummer
6916596
Leverandørens varenummer
10203429
Typebeskrivelse
6916596
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Antall høydeenheter:
2
For 19 tommers-montering:
Ja
2HU Vinkel panelet er designet for å la patche snorer kunne krysse fra side til side i et skap samtidig som estetikken opprettholdes i skapet


