Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - LMM7 S/FTP SHF1 DNV OG 1000m - 10273786

Nexans
KopierKopier
Nexans - LMM7 S/FTP SHF1 DNV OG 1000m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427630105269

Elnummer

1067941

Leverandørens varenummer

10273786

Typebeskrivelse

LMM7 CAT.7 S/FTP SHF1 DNV ORANGE

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

S/FTP

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,45 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Antall kappe lag:

1

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

61,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

62 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

31 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Kategori:

7

NVP verdi:

82 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:

D

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Kabelbredde ca.:

7,7 mm

Kabelhøyde ca.:

7,7 mm

Vekt:

61 kg/km

Karakteristisk impedans:

120 Ohm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

115 kN

Med gnagebeskyttelse:

nei

LANmark-7 Maritime Cat.7 S/FTP 4pr 23 AWG SHF1 LSZH SHF1 Orange 1000m reel