Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nexans - MILLICABLE/2 1170W 6W/m Skjult skjøt - 10128034

Nexans
KopierKopier
Nexans - MILLICABLE/2 1170W 6W/m Skjult skjøt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 6 W/m

  • Lengde - 200 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210048063

Elnummer

1034227

Leverandørens varenummer

10128034

Typebeskrivelse

MILLICLICK varmekabelsystem 60 W/m2 for parkett-/laminatgulv

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

6 W/m

Lengde:

200 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Uten

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

4,3 mm

Høyde:

4 mm

Bredde:

4 mm

Farge:

Svart

Bruksområder: MILLICABLE er en lavtbyggende toleder varmekabel levert på snelle, som enten kan støpes inn eller inngå sammen med MILLICLICK plater og danne et eget gulvvarmesystem. Kabelen leveres med fabrikkmontert endeavslutning og skjøt mellom varmeelement og kald tilleder (3,5 m). Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiums tape. Avstand mellom kabelstrenger (C- C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn. Sammen med MILLICLICK er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har metereffekt 6 W/m og presses ned i spor i platene som har C- C avstand 10 cm. Dermed med blir fl at effekten ved forlegning i MILLICLICK plater lik 60 W/m2. Konstruksjon: Varme leder: Entrådet motstandslegering (tur og retur i kabel) Kald tilleder: Entrådet glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entrådet, glødet kobber Kombinert skjerm og ytre kappe av ledende polymer. Tykkelse: 4 mm Tekniske data: Elementeffekt: Fra 120 W til 1170 W Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Nom. driftsspenning: 230 V Maks temperatur ytre kappe, spenningsatt: 65 °C Lengde kald tilleder: 3,5 m

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien