Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nexans - MILLICABLE/2 235W 6W/m Skjult skjøt - 10264858

Nexans
KopierKopier
Nexans - MILLICABLE/2 235W 6W/m Skjult skjøt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 6 W/m

  • Lengde - 40 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210080810

Elnummer

1034230

Leverandørens varenummer

10264858

Typebeskrivelse

MILLICABLE/2 235W 6W/m Skjult skjøt

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

6 W/m

Lengde:

40 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Uten

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

4,3 mm

Høyde:

4 mm

Bredde:

4 mm

Farge:

Svart

MILLICABLE™ er en lavtbyggende toleder varmekabel levert på snelle, som enten kan støpes inn eller inngå sammen med MILLICLICK™ plater og danne et eget gulvvarmesystem.
Varmekabelen har en ytre diameter lik 4 mm og leveres med skjult skjøt* merket SPLICE mellom varmeelementet og kald tilleder (3,5 m). Varmekabelen er avsluttet i en tett endeforsegling. Endeforseglingen (og skjøten*) har større dimensjon enn kabelen selv, og undergulvet må, om nødvendig, tilpasses mht. dette.
Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiumstape. Avstanden mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn.
Sammen med MILLICLICK™ er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har en metereffekt på 6W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10cm. Dermed blir flateffekten ved forlegning i MILLICLICK™ plater lik 60W/m².
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien